カテゴリ
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(211)
- SMC(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- CKD(33)
- ERECTA(エレクター)(28)
- MAZDA(マツダ)(23)
- トヨタ(23)
- ミツビシ(21)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- サンコー(三甲)(12)
- TRUSCO(11)
- 西邦工業(11)
- オイレス工業(9)
- 酒井製作所(9)
- 三木プーリ(9)
- ダイハツ(9)
- トレード(9)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-142」の検索結果
特価

JIS安全標識
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷から5日以内出荷仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,290税込¥3,6191袋(50個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ)
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻翌日出荷材質表面:PVC、裏面:マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.97寸法(mm)50×1000色オレンジ長さ(m)1
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-142形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
#120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120色赤直径(Φmm)10質量(g)14.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961箱(10双)翌日出荷軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
保護めがね(クリアー)
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15
ダスターモップホルダー
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷糸が外しやすい両端くぼみ形状。用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)600×89質量(g)400適合ハンドルEA928AB-140A~180C繰り返し・詰め替え対応![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
























![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)