カテゴリ
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(39)
- 物流用品(22)
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 事務用品(9)
- 研磨材(7)
- 清掃用品(6)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- SMC(1,526)
- MAZDA(マツダ)(1,141)
- BIGM(丸山製作所)(636)
- ホンダ(613)
- 大阪魂(483)
- KANA(片山チエン)(474)
- ミツビシ(286)
- メディアカバーマーケット(276)
- 堀内機械(199)
- リスパック(190)
- NSK(日本精工)(177)
- YAMAHA(ヤマハ)(166)
- トヨタ(150)
- 三木プーリ(145)
- NTN(エヌティーエヌ)(142)
- RS PRO(110)
- 水本機械製作所(109)
- CKD(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(1)
「b-17」の検索結果
特価

25x15mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-17種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
664x468x333mm/75.2L コンテナ(2個)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-17A材質PP寸法(mm)664×468×333タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-17材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状楕円厚さ(mm)4寸法(mm)13×55(楕円)タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
2000g(1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石厚さ(mm)0.3サイズA4質量(g)74外寸(mm)342×233収納寸法(mm)300×214
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
エスコ¥62,000税込¥68,2001個翌日出荷観音扉付で開閉が簡単にできます。 ストッパー付。折りたたみ式。エスコ品番EA520LB-17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800押手高さ(mm)1700
オイルシール (ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
エスコ¥7,460税込¥8,2061箱(1箱)翌日出荷ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)適合車種SUV総質量(kg)4.4
英数字・記号定規
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
#100・10x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
エスコ¥690税込¥7591本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)10質量(g)4.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
パーツトレー (深型/ステンレス製)
エスコ¥1,540~税込¥1,694~1セット翌々日出荷耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542215-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品




















![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)





![[丸形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525488-220412-04.jpg)




![[チタン合金製]裁ちはさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48546778-231110-02.jpg)








![[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542215-210428-02.jpg)