カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • AGRAS(16)
  • CKD(108)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SMC(2,268)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • コガネイ(320)
  • バクマ工業(10)
  • ホンダ(89)
  • ミツビシ(33)
  • リスパック(15)
  • 三菱ふそう(50)
  • 三菱電機(18)
  • 未来工業(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 西邦工業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-175」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1袋(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ

    [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 6.3x175mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    6.3x175mm [-]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
    商品構成単品
  • SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ

    SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
  • 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-175全長(mm)175質量(g)358寸法L(mm)175寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
  • 175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ

    175x 50mm ナイロン車輪 [白]

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MB-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)175質量(g)600材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 1000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    1000ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:125、B:175、C:175容量(mL)1000使用温度(℃)1~99
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質亜鉛
  • 3000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    3000ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:175、B:230、C:250容量(mL)3000使用温度(℃)1~99
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    ¥7,860税込¥8,646
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-2材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)1600寸法A(mm)60寸法D(mm)85寸法B(mm)175寸法C(mm)70ボルト穴径(Φmm)21
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    ¥165税込¥182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
  • スパイラルニップル エスコ

    スパイラルニップル

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
  • 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ

    1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290商品構成単品
  • シーブ エスコ

    シーブ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
  • 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1個
    翌日出荷
    マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット。
    付属品収納袋寸法(mm)【めがね】A:145、B:130、C:175、D:35×65レンズ色ファイア (インドア/アウトドア)