カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • SMC(8)
  • CKD(2)
  • テンパール工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KTC(1)
  • モリタ宮田(1)
  • ニッサン(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ea 10a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3