カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • テンパール工業(8)
  • オーム電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • CKD(34)
  • イスカル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 富士電機(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ミッケル化学(1)
  • プロトティップ(1)
  • Q-line(1)
  • CHILY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ea」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA898G-2B用)交換ブレード エスコ

    (EA898G-2B用)交換ブレード

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898G-20B
  • [EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ

    [EA899KH-2B用]フィルター(4枚)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様EA899KH-2A(旧)、-2B用替紙パック
  • [EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 22mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
  • [EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 14mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
  • [EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ

    [EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール

    エスコ
    9,600税込10,560
    1本
    翌日出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
    用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
  • [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ

    [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター

    エスコ
    3,950税込4,345
    1枚
    翌日出荷
    【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
    用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
  • [EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ

    [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    交換パッドセット。
    パット径(Φmm)120
  • 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-310
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-300
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • Φ 4.8mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ 4.8mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-2)です。
    エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
  • 12mm テープカセット[黄] エスコ

    12mm テープカセット[黄]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • コンテナ(23L・52L) エスコ

    コンテナ(23L・52L)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個ほか
    翌日出荷
    シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
  • 綿ウエス エスコ

    綿ウエス

    エスコ(1件のレビュー)
    8,060税込8,866
    1箱(5kg)
    当日出荷
    エスコ品番EA929B-2材質綿100%質量(kg)(1箱)5区分新品入数(枚)目安100~110枚前後サイズ(mm)約400×450
  • 直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径200mmじょうご(フィルター付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    厚手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    6,860税込7,546
    1パック(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
  • 六角ナット[ステンレス] エスコ

    六角ナット[ステンレス]

    エスコ
    100税込110
    1個(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS316)
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • 3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ

    3/8x 7/16" 両口スパナ

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-2商品構成単品
  • 38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-2使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
  • 55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用材質真鍮直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) エスコ

    [+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA552B-2種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)201×108×52
  • 50x1.6mm 切断砥石(10枚) エスコ

    50x1.6mm 切断砥石(10枚)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FA-2B
  • AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2B
  • Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
  • 溶接作業シート [850x1900mm] エスコ

    溶接作業シート [850x1900mm]

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334B-2幅(mm)850長さ(m)1.9
  • パーツトレイ エスコ

    パーツトレイ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレンブルー/クリア
  • 95x225mm 替パッドホルダー エスコ

    95x225mm 替パッドホルダー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    用途EA928D-2、-3用パッドホルダーエスコ品番EA928D-2B材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225繰り返し・詰め替え対応