カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(531)
  • 黒田精工(240)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • CKD(50)
  • 廣杉計器(43)
  • 大阪魂(38)
  • コンドーテック(32)
  • パール金属(30)
  • 椿本チエイン(27)
  • リケン(26)
  • 岩崎製作所(26)
  • オーエッチ工業(25)
  • イマオコーポレーション(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • コイズミ(小泉成器)(20)
  • 岩田製作所(19)
  • シーケー金属(18)
  • 貝印(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-54」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
7,290税込8,019
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ[EA954FB-50-55用]キャスター(4個)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
B54 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB54 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-106
モルタル接着強化剤 エスコモルタル接着強化剤エスコ(2件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
当日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
5.4x7.2m ブルーシート(#3000) エスコ5.4x7.2m ブルーシート(#3000)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-54形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
Φ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-54
パーツケース エスコパーツケースエスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
通気孔付ヘルメット エスコ通気孔付ヘルメットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ54mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
600x300x5.0mm 黄銅板 エスコ600x300x5.0mm 黄銅板エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-54
50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-54材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
5.4x 7.2m OD色シート(#3000) エスコ5.4x 7.2m OD色シート(#3000)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-54形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)10.8×10.8
750mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ750mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-54
8.0Ton沈みシャックル エスコ8.0Ton沈みシャックルエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質スチール(S25C)寸法L(mm)144使用荷重(t)8寸法B(mm)54寸法D1(mm)36寸法D2(mm)42
36mm メガネレンチ エスコ36mm メガネレンチエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)245エスコ品番EA613B-36質量(g)810寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
関連キーワード
psb-5特集