カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • CKD(55)
  • EPCOS(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • GOODRIDGE(グッドリッジ)(23)
  • KANA(片山チエン)(402)
  • OVER RACING(17)
  • P・O・Pプロダクツ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • スバル(18)
  • パール金属(18)
  • ホンダ(24)
  • ユーエイキャスター(17)
  • ヨコヅナ(12)
  • リケン(16)
  • 岩田製作所(17)
  • 日東工業(16)
  • 旭精工(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-59」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓 エスコ

    PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
  • ヘルメット エスコ

    ヘルメット

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
    材質ポリカーボネート色本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
  • コンテナ(59L・65L) エスコ

    コンテナ(59L・65L)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ロープ付。積み重ね可能。
  • 150x1470mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    150x1470mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KB-59全長(mm)1470刃幅(mm)150
  • 自動ラッチ エスコ

    自動ラッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥895税込¥985
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ種類自動ラッチ
  • 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
  • [EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ

    [EA590B-5用] 交換用クロー(1組)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590B-51
  • [EA590BB-5]用スペアークロー エスコ

    [EA590BB-5]用スペアークロー

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590BB-51
  • 5mm アイプレート エスコ

    5mm アイプレート

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15
  • [EA590AB-5用] 交換用クロー(1組) エスコ

    [EA590AB-5用] 交換用クロー(1組)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590AB-51
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
10lb-5特集