カテゴリ
- 切削工具(10)
- 物流用品(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全保護具(4)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(339)
- ハンマーキャスター(99)
- CKD(87)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(56)
- ハーティング(51)
- メディアカバーマーケット(50)
- 廣杉計器(47)
- 岩崎製作所(47)
- 旭精工(41)
- TRUSCO(38)
- 昭和コーポレーション(38)
- コガネイ(36)
- 岩田製作所(32)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- KITZ(キッツ)(31)
- FYH(日本ピローブロック)(24)
- パール金属(24)
- ブランドをもっと見る
「b-65」の検索結果

B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
渦巻き形ガスケット
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9![[2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416196-170331-02.jpg)
[2XL] 防寒ジャケット(Sage)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。エスコ品番EA915GB-65種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズ2XL適合温度(℃)約-45
65mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050対辺(mm)65外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48差込角(inch)1/2![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)
1.0x6.5x190mm [-]ビット
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA550CB-6.5全長(mm)190先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
50A.65A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
保護めがね(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から翌日出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-7全長(mm)177車輪径(Φmm)75質量(g)970種類滑車寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)38使用荷重(kg)550寸法B(mm)65寸法L2(mm)97寸法T(mm)24寸法B1(mm)25使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,580税込¥1,7381個(2個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
8mm ロングアイ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
M14/呼16/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
M16/呼16/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA637FE-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22













![[2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416196-170331-02.jpg)
![65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383122-180221-02.jpg)





![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)















![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)