カテゴリ
- 物流用品(6)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(281)
- brembo(208)
- CKD(53)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- NSK(日本精工)(18)
- 鹿島化学金属(UKB)(17)
- 岩田製作所(16)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- SWAGE-LINE(16)
- コンドーテック(15)
- P・O・Pプロダクツ(14)
- イマオコーポレーション(13)
- TRUSCO(11)
- ハリケーン(11)
- omron(オムロン)(10)
- シーケー金属(9)
- 相原電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b-68」の検索結果

B 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-68種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)
[680mm 3段] セフティーステップ
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09最大使用荷重(kg)136収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
作業用防振手袋(耐切創)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷EN388:2003規格 耐切創レベル5 (手の平)。防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5全長(mm)240入数(双)1機能防振
0.5mm シャープペンシル(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001箱(10本)当日出荷シャープ消しゴム付き 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用エスコ品番EA765ME-68B材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き全長(mm)147.0芯径(mm)0.5色(本体)ホワイト/濃いブルーグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA980A-68B材質ポリエチレン質量(kg)3.6色トラ全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
保護めがね(クリアー)
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)
M12x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-22材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
1.0ton 吊りフック
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-41材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-71材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。 安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。 RoHS対応品。形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14






![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)







![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)