カテゴリ
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(45)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- CKD(44)
- KANA(片山チエン)(275)
- MAZDA(マツダ)(1,110)
- SMC(172)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- YSK(山脇産業)(29)
- スズキ(27)
- スバル(27)
- トヨタ(258)
- ニッサン(196)
- フォーク(Nuovo)(28)
- ホンダ(224)
- ミツビシ(808)
- 三木プーリ(44)
- 三菱ふそう(29)
- 住友重機械工業(60)
- ブランドをもっと見る
「b-71」の検索結果

B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
165x120mmマグネットポケット
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
充電式サーチライトLED
エスコ¥34,200税込¥37,6201個(1個)翌日出荷付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。材質本体、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)92×171.5×181.4色イエロー質量(g)691使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強、中、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1m明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38防水性IPX8(水深2m)照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200照射方式スポットビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84エコロジー商品省エネ
2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-71全長(m)5参考使用荷重(kg)120
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製![[M] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681838-210507-02.jpg)
[M] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
エスコ¥11,400税込¥12,5401着翌日出荷色ネイビーサイズM混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000![[防爆]へら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
[防爆]へら
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質ニッケル銅合金
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)
エスコ¥1,260税込¥1,3861本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
スティックルーペ EA756CBシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm![[快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624797-210506-02.jpg)
[快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
エスコ¥4,450税込¥4,8951本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
ウインドウウォッシャー液
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌々日出荷ガラス面の頑固な油膜や汚れを除去し、ドライブ時の安全な視界を確保します。凍結温度が低く冬季の凍結の心配もありません。油膜のギラギラを除去し、ワイパーのビビリも防止します。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分メタノール、陰イオン系界面活性剤、モルフォリン内容量(L)1pH値7.8~8.8液性弱アルカリ性希釈原液又は水危険物の類別非危険物
テレホンスタンド
エスコ¥27,300税込¥30,0301台翌日出荷電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
アジャスター (EA954E-71B用)
エスコ¥440税込¥4841セット(4個)翌日出荷EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。仕様アジャスター![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400税込¥12,5401個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
作業テーブル
エスコ¥14,100税込¥15,5101台(1台)当日出荷天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15色OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
エスコ¥27,400税込¥30,1401台翌日出荷型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー






![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)















![[M] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681838-210507-02.jpg)
![3.6x5.4m UVシート[#4000] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64633355-210506-02.jpg)


![[防爆]へら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)




![[快削]12x25mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624806-210506-02.jpg)
![[快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624797-210506-02.jpg)



![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)

![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)