カテゴリ

  • 物流用品(33)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KANA(片山チエン)(330)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • ParkerTAIYO(275)
  • CKD(156)
  • コガネイ(117)
  • Qlight(104)
  • TRUSCO(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • ホンダ(69)
  • 協育歯車(66)
  • リスパック(57)
  • 岩田製作所(48)
  • 工進(44)
  • 水本機械製作所(44)
  • NTN(エヌティーエヌ)(43)
  • イスカル(41)
  • 三菱(39)
  • THK(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-80」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 3本爪プーリー抜き エスコ

    3本爪プーリー抜き

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    用途バッテリー端子、精密機器等に
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    ¥38,800税込¥42,680
    1個
    翌日出荷
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    ¥57,500税込¥63,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-80対辺寸法(mm)80
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • M12x 80mm スタッドボルト エスコ

    M12x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM12寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
  • 0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ

    0.4x2.5x80mm [-]ドライバー

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-80種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    翌日出荷
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-80形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-80形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 80mmx1インチsq インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチsq インパクトソケット

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996対辺(mm)80外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ

    [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1本
    翌日出荷
    ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
    成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BB-80
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105BB-80
  • 0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油) エスコ

    0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

    エスコ
    ¥40,400税込¥44,440
    1個
    翌日出荷
    吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
    エスコ品番EA997RB-80性能防炎材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
  • 80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • 8.0mm Eリング(ステンレス製/65個) エスコ

    8.0mm Eリング(ステンレス製/65個)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1袋(65個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PB-80
  • 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-80
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    ¥63,400税込¥69,740
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240対辺(mm)80外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60差込角(inch)1/2
  • 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-8.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
  • 100mm/# 80  ディスクペーパー(2枚) エスコ

    100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MB-80粒度80外径(Φmm)100
  • M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。先端ギザ付。
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
  • 80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,710税込¥10,681
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 8mm ロングアイ エスコ

    8mm ロングアイ

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥3,960~税込¥4,356~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム