カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(83)
  • CKD(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ユーエイキャスター(32)
  • 富士電機(17)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
  • TRUSCO(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • P・O・Pプロダクツ(11)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(11)
  • リケン(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • ABB(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ヨドノ(7)
  • 東洋技研(7)
  • カクダイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-93」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
47,700税込52,470特価
1個
当日出荷から翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-93
44.4x17x900mm チャンネル(穴付) エスコ44.4x17x900mm チャンネル(穴付)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AB-93材質スチール長さ(mm)900幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11×40
B 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)900寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x75mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-23硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-93材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)スチール
自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯用)エスコ
1,520税込1,672
1袋(2個)
翌日出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
60x 60x25mm 隅 金(ステンレス製) エスコ60x 60x25mm 隅 金(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-93