カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(4)
- 事務用品(3)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(136)
- ユニ・チャーム(81)
- CKD(66)
- プロトブレンボ(57)
- Nestle(ネスレ)(47)
- マースジャパンリミテッド(47)
- メディアカバーマーケット(37)
- 日本ヒルズ(37)
- omron(オムロン)(30)
- 明治(30)
- 大阪魂(28)
- コガネイ(23)
- 富士電機(23)
- アイシア(18)
- minimal LAND(18)
- サンドビック(16)
- マルヤス電業(16)
- 三菱電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「b-a12」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,900税込¥2,0901パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 90mm 雄ねじアンカー
エスコ¥950税込¥1,0451パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 70mm 雄ねじアンカー
エスコ¥620税込¥6821セット(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)2構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754174-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[作業中立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-12A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容作業中立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
防寒ウェアー
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
ヘルメット用下アゴひも
エスコ¥480税込¥5281本翌日出荷ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A
12mm エコテープカートリッジ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
9mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
6mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057









![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)






















![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754174-180226-02.jpg)