カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- RS PRO(37)
- 三木プーリ(28)
- IDEC(和泉電気)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日酸TANAKA(10)
- TDKラムダ(10)
- モートーン(10)
- KTC(9)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ミヤコ自動車(9)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- コクヨ(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- オーム電機(6)
- コーセル(6)
- ブランドをもっと見る
「b-b11」の検索結果

R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個当日出荷エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25![[M] 手袋(鹿革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638848-170413-02.jpg)
[M] 手袋(鹿革)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。エスコ品番EA353BB-11材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴムサイズM全長(cm)22(Lサイズで)
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ヘルメット(通気孔付)
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂色本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥3,110税込¥3,4211セット翌日出荷ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)
0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA765MG-11A寸法(mm)Φ0.3×143.5インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応![0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280642-260514-02.jpg)
0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA765MG-12A寸法(mm)Φ0.3×143.5インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応








![[M] 手袋(鹿革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638848-170413-02.jpg)








![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)
![0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280642-260514-02.jpg)