カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • CKD(218)
  • 大阪魂(102)
  • コガネイ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • omron(オムロン)(39)
  • ヒサゴ(38)
  • キョーリン(33)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • 協育歯車(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • TRUSCO(21)
  • Panaracer(パナレーサー)(20)
  • 富士電機(19)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(18)
  • JST(日本圧着端子製造)(17)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
600x400x500mm/1段踏台 エスコ600x400x500mm/1段踏台エスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)415天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
R  2"  x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコR 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-200
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
T27x150mm [Torx]T型レンチ エスコT27x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-27
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
140mm 取 手(プラスチック製) エスコ140mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
エンド型軸付ワイヤーブラシ エスコエンド型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)22適合ツール電動ドライバー、ボール盤線径(mm)0.12
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
T20x150mm [Torx]T型レンチ エスコT20x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-20
1000x600x500mm/1段踏台 エスコ1000x600x500mm/1段踏台エスコ
64,300税込70,730
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)615天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600
203mm 取 手(プラスチック製) エスコ203mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレンエスコ品番EA948BP-22穴径(Φmm)6×7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40取付ピッチ(mm)203
G 2"  x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-20
T25x150mm [Torx]T型レンチ エスコT25x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-25
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ形状平刃
1/2”x3/4” 60mm クランク継手 エスコ1/2”x3/4” 60mm クランク継手エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-2