カテゴリ
- 機構部品(584)
- 物流用品(550)
- 作業工具(422)
- メカニカル部品(220)
- 切削工具(178)
- 研磨材(166)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 配管・水廻り設備部材(141)
- ねじ・ボルト・釘(120)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(101)
- 制御機器(84)
- 事務用品(81)
- 清掃用品(71)
- 保管用品(63)
- 測定用品(60)
- 電気材料(54)
- 建築金物(54)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 安全保護具(40)
- 安全用品(34)
- テープ(33)
- 科学研究・開発用品(31)
- 安全標識(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 梱包用品(25)
- 家電(23)
- 溶接用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 手袋(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 縫製用品(13)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 農業機械(11)
- 作業服(10)
- 防犯用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(9)
- 厨房用品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 農具(7)
- オフィス家具(6)
- 卓上消耗品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(467)
- BIGM(丸山製作所)(8,751)
- メディアカバーマーケット(7,925)
- 大阪魂(6,062)
- 工進(4,429)
- コガネイ(4,366)
- 三菱電機(3,546)
- ホンダ(2,494)
- Panasonic(パナソニック)(2,284)
- KITO(キトー)(2,064)
- リスパック(2,054)
- オカムラ(岡村製作所)(1,985)
- TRUSCO(1,688)
- omron(オムロン)(1,276)
- スバル(1,276)
- カクダイ(1,215)
- コクヨ(1,214)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,180)
- CKD(1,158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(15)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(21)
「b」の検索結果

丸筒(B4用)
エスコ¥230税込¥2531本翌日出荷紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。寸法(mm)47×300質量(g)75規格B4用入数(本)1
B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)530寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-55種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥22,500税込¥24,7501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
...










































![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)