カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(30)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(11)
- オリエンタルモーター(1)
- コクヨ(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(25)
- マキタ(1)
- ミツビシ(6)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱ふそう(8)
- 椿本チエイン(6)
- 武蔵ホルト(2)
- 永岡書店(3)
- 河村電器産業(2)
- 片岡産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,880税込¥2,0681パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り![2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730655-210510-02.jpg)
2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)22電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥29,800税込¥32,7801組(1個)翌日出荷セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
[丸形] 絶縁圧着端子
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷JIS規格品、UL・C-UL登録品仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6![1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730759-210510-02.jpg)
1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)
0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個
エスコ¥605税込¥6661箱(5個)翌日出荷RoHS対応品仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
![2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730655-210510-02.jpg)
![[差込形] ピン端子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525883-220412-02.jpg)

![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
![[EA538KM-2・-3用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773629-260624-04.jpg)
![1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730759-210510-02.jpg)
![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)