カテゴリ
- 作業工具(10)
- 電気材料(7)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- SMC(989)
- ハンマーキャスター(312)
- ParkerTAIYO(179)
- CKD(114)
- 大阪魂(54)
- バクマ工業(53)
- 三菱ふそう(48)
- トヨタ(48)
- TRUSCO(38)
- ダイハツ(37)
- 冨士端子工業(35)
- OSG(オーエスジー)(28)
- JST(日本圧着端子製造)(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- 三木プーリ(23)
- イマオコーポレーション(21)
- KITZ(キッツ)(21)
- ブランドをもっと見る
「b1.25」の検索結果

エスコ 25mm カムバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
P-12.5 オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
25mm バックル(回転式/プラスチック製)
エスコ(1件のレビュー)¥195税込¥2151個当日出荷フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥2,390税込¥2,6291セット翌日出荷ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25![125x 40mm ナイロン車輪 [白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718425-180827-02.jpg)
125x 40mm ナイロン車輪 [白]
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MB-125軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125質量(g)300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
M12/呼12/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-125全長(mm)125質量(g)275寸法L(mm)125寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷エスコ品番EA986SB-125材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥2,290税込¥2,5191枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥9,790税込¥10,7691個翌日出荷エスコ品番EA824RB-12.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)12.5表面処理TiNコート
125A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
シャコ万力
エスコ¥6,830税込¥7,5131個4日以内出荷スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301個当日出荷セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
裸圧着スリーブセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)







![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)










![125x 40mm ナイロン車輪 [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718425-180827-02.jpg)




![3.1x125mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544629-260413-02.jpg)
![[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529033-260130-02.jpg)


![125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382867-180221-02.jpg)