カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,379)
  • 堀内機械(554)
  • ParkerTAIYO(275)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • コガネイ(167)
  • 長野計器(131)
  • ハンマーキャスター(98)
  • マルヤス電業(78)
  • CKD(68)
  • 三菱電機(68)
  • ユーエイキャスター(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • 富士電機(60)
  • 東洋バルヴ(48)
  • KITO(キトー)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • RS PRO(37)
  • 東海キャスター(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100a」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス式半田ごて エスコ

    ガス式半田ごて

    エスコ(2件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。
    最高使用温度(℃)450(半田ごて)、1300(トーチ)使用時間(分)40(中火で)全長(mm)キャップ装着時:155、キャップ無し時:140容量(mL)(カートリッジ)7質量(g)約56能力30~70W加熱時間18秒
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • ジャッキ用アダプター エスコ

    ジャッキ用アダプター

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
    高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
  • [TORX]ビットセット エスコ

    [TORX]ビットセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット
    翌日出荷
    T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
  • 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ

    6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-100A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • 0.03x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.03x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    9,350税込10,285
    1袋
    翌日出荷
    端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
    寸法(mm)0.03リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌々日出荷
    つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    500ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
    レンズ色クリアー
  • 三角スケール(縮小コピー用) エスコ

    三角スケール(縮小コピー用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷
    縮小コピー用 コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。
    仕様●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製
  • 170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ

    170mm 三角スケール[縮小コピー用]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
    タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
  • 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • 10x100mm ボールロックピン エスコ

    10x100mm ボールロックピン

    エスコ
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:100、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ
    2,130税込2,343
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70レンズ色クリアー
  • スパイラルニップル エスコ

    スパイラルニップル

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
  • バリケードスタンド (スチール製) エスコ

    バリケードスタンド (スチール製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    フックなし。別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)。
    質量(kg)5.4板厚(mm)2.8仕上【支柱】溶融亜鉛メッキ+焼付塗装ベース寸法(mm)A:150 / P:100 / B:12材質(支柱)スチールプレート厚(mm)6直径×高さ(mm)76.3×850
  • 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付・静電防止)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
  • 1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ

    1ton フック型滑車(ステンレス)

    エスコ
    29,200税込32,120
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ

    電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150