カテゴリ
- 物流用品(12)
- 作業工具(8)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(50)
- ナリカ(38)
- メディアカバーマーケット(31)
- ハンマーキャスター(24)
- ALCANhands(24)
- シルファー(24)
- ユーエイキャスター(23)
- KANA(片山チエン)(21)
- TRUSCO(20)
- コガネイ(17)
- 三菱電機(16)
- omron(オムロン)(14)
- カネテック(14)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- 旭精工(12)
- カクダイ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ブランドをもっと見る
「b105」の検索結果

B105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-105種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
型どり再生キット
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷エスコ品番EA109NB-105全長(mm)1200種類ハンドル材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ヘッド)プラスチック
10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷エスコ品番EA824RB-10.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.5表面処理TiNコート
ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個欠品中エスコ品番EA948CB-105形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
3/16インチ ボールポイントドライバー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SF-3全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
55.0ton 強力型シャックル
エスコ¥49,400税込¥54,3401個翌日出荷エスコ品番EA638NC-16材質スチール寸法L(mm)203ねじ径M70使用荷重(t)55表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)105寸法D1(mm)64
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,240税込¥6,8641個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)
6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA573SH-6全長(mm)185種類グリップドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)185商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
6.0mm ボールポイントドライバー
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SE-6全長(mm)230種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)230商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986JW-100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40×2取付座A×B(mm)110×140硬度【タイヤ】65ショアA全高(mm)145耐荷重(kg)400耐熱温度(℃)-20~80(60℃を超えると負荷容量が減少)取付ピッチ(mm)(a×b)75~80×105材質(金具)スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)







![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)





![3/8"sqx 1/2" [HPQ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043385-170327-02.jpg)



















![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)


![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)