カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ユニ・チャーム(52)
- ナリカ(41)
- CKD(37)
- スバル(25)
- KANA(片山チエン)(22)
- 三菱電機(22)
- ハンマーキャスター(18)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- NACHI(不二越)(10)
- 三ツ星ベルト(10)
- BRAHMS(10)
- グーリング(9)
- SKC(環境測定)(9)
- 椿本チエイン(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- SWAGE-LINE(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ブランドをもっと見る
「b106」の検索結果
特価

AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本翌日出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥4,930~税込¥5,423~1個翌日出荷から4日以内出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥835~税込¥919~1本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-106形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,060~税込¥1,166~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
55.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥72,400税込¥79,6401個翌日出荷エスコ品番EA638NB-16材質スチール寸法L(mm)267ねじ径M72使用荷重(t)55表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)106寸法D1(mm)63









![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)

![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)



![3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435275-130510-02.jpg)