カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ハンマーキャスター(49)
- 三菱電機(37)
- CKD(36)
- KANA(片山チエン)(21)
- ALCANhands(18)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- ATEN(16)
- 旭精工(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- NACHI(不二越)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 東洋技研(10)
- 大阪魂(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
「b108」の検索結果

B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷から4日以内出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック










![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379148-180221-02.jpg)