[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)エスコ当日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯アズワン品番65-2178-01
サービス缶バルブ (R134用)エスコ翌日出荷
用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
[丸軸]カウンターシンクエスコ翌日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
100mm キャスター(固定金具付)エスコ翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86アズワン品番64-7986-75取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズエスコ翌日出荷
軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付アズワン品番65-9343-63
作業用ベルトエスコ翌日出荷
面ファスナーで微調整可能。
材質ナイロン色OD色ベルト幅(mm)45バックル穴無し