カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • 三菱電機(41)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • CKD(35)
  • 旭精工(29)
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • omron(オムロン)(22)
  • 扶桑精機(22)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • TRUSCO(18)
  • 大阪魂(18)
  • ハンマーキャスター(17)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
  • SWAGE-LINE(14)
  • シーケー金属(10)
  • 東洋技研(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b112」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B112 スタンダード Vベルト エスコ

    B112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-112種類Vベルト規格B112
  • B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    110税込121
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • P-11.2 オーリング(10個) エスコ

    P-11.2 オーリング(10個)

    エスコ
    100税込110
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-11.2機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-112材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約22.5ブラック長さ(m)5幅(m)1
  • キンチョール エスコ

    キンチョール

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
    使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
  • 1000x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    1000x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-112ピッチ(mm)3
  • 3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-112適合電線径(Φmm)3.0~6.5
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • 0.60x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.60x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-112
  • [EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ

    [EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り)

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350EB-112
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-112ソケットorプラグプラグ
  • AC110V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC110V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-112形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)150ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • 32x36cm ワイピングクロス(赤) エスコ

    32x36cm ワイピングクロス(赤)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
    用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにエスコ品番EA929DB-112材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35寸法(cm)32×36
  • 12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JB-112
  • 72x 36x15mm 隅 金(ステンレス製) エスコ

    72x 36x15mm 隅 金(ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-112
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    1,170税込1,287
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JB-112B
  • W3/8 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    W3/8 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-112A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/8頭部形状皿頭
  • 38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ

    38mmダイス(左ねじ用/SKS2)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • 防寒ウェアー エスコ

    防寒ウェアー

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。
    種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JJ-112B
  • 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JA-112B
  • Rc1”xR 1・1/4”  ブッシング エスコ

    Rc1”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112B形状ブッシング
  • 筆ペン用替カートリッジ エスコ

    筆ペン用替カートリッジ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    [EA765MH-101A用]替カートリッジ。
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金