カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(252)
  • ParkerTAIYO(79)
  • CKD(57)
  • omron(オムロン)(25)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • P・O・Pプロダクツ(21)
  • TRUSCO(17)
  • ユーエイキャスター(14)
  • nexperia(14)
  • コガネイ(13)
  • ALCANhands(12)
  • カクダイ(11)
  • 富士電機(11)
  • ヒサゴ(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 日酸TANAKA(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b115」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B115 スタンダード Vベルト エスコ

    B115 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-115種類Vベルト規格B115
  • B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-115種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-115ピッチ(mm)8
  • 11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    8,960税込9,856
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)80エスコ品番EA824RB-11.5シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコート
  • 11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
  • 0.75x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.75x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-115
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    3,110税込3,421
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 0.3x115mm/ 1B  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-54
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ

    350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
    エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
  • 520ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    520ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    容量(mL)520材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21寸法(mm)A:88、B:127、C:115
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA469BH-115B
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45外径A(Φmm)160材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)115寸法C1(Φmm)80寸法C2(Φmm)80寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)56寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-6仕様JISB1452-1991準拠
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    26,800税込29,480
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
    材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
  • ウォッシュブラシ エスコ

    ウォッシュブラシ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
  • スチームクリーナーセット エスコ

    スチームクリーナーセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
    質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
  • スプレー容器 エスコ

    スプレー容器

    エスコ
    520税込572
    1個(1本)
    4日以内出荷
    希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
    適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212