カテゴリ
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(382)
- SMC(213)
- MAZDA(マツダ)(94)
- トヨタ(91)
- ダイハツ(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- CKD(39)
- 三菱電機(35)
- メディアカバーマーケット(29)
- RS PRO(25)
- スバル(22)
- イトーキ(20)
- P・O・Pプロダクツ(18)
- ミツビシ(18)
- KITZ(キッツ)(16)
- 日酸TANAKA(15)
- フジタ[室名札・標識](14)
- Kawasaki(12)
- ブランドをもっと見る
「b116」の検索結果

ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用危険物の類別非危険物
36x60cm ワイピングクロス(青)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにエスコ品番EA929DB-116材質ナイロン、ポリエステル色青質量(g)72寸法(cm)36×60
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スピルトレー 卓上 533×431×101mm
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン寸法(mm)533×431×101(H)質量(kg)4容量(L)11
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-116形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥9,100税込¥10,0101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット(6個)翌日出荷。透明性に優れています仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。









![[EA350SA,SB用] 2" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506077-210427-02.jpg)



![[EA350EA,EB用] 2" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629556-170413-02.jpg)