カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(48)
- HAKKO(白光)(8)
- Kawasaki(9)
- MAZDA(マツダ)(52)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- SMC(23)
- スズキ(8)
- スバル(10)
- ダイハツ(51)
- トヨタ(73)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホンダ(190)
- ミツビシ(17)
- 三菱電機(137)
- 住友重機械工業(19)
- 東海キャスター(10)
- 第一測範(17)
- 第一計器(9)
- ブランドをもっと見る
「b119」の検索結果
特価
関連キーワード

プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
エアコン洗浄剤セット
エスコ(2件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本当日出荷アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。容量(mL)ムース:200、リンス:180
冷却水スケール防止剤
エスコ(1件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷容器に充填されている薬剤が冷却水に流出し、スケール・スライム・腐食を防ぎ、除菌効果を発揮します。 冷却塔内のビットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンス不要。 冷却塔30冷凍トンに1個投入。 冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止にエスコ品番EA119-3B寸法(mm)280×72×45内容量(g)180標準使用量30RTの冷却塔に1個投入(角型冷却塔の場合、20RTに1個)有効期限約3ヶ月(1日8時間運転の場合)
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr
エスコ(1件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901個(200錠)当日出荷錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ
エスコ¥5,220税込¥5,7421丁翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌々日出荷アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5![冷温水配管洗浄剤[スタインBK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413094-260625-02.jpg)
冷温水配管洗浄剤[スタインBK]
エスコ¥47,700税込¥52,4701個(10kg)4日以内出荷スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。エスコ品番EA119-15B使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。pH10.5(原液、20℃)濃度(%)0.5~2.0(使用)液性アルカリ性比重1.08(原液、20℃)外観淡褐色透明液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
中和剤 (クリダインN)
エスコ¥42,300税込¥46,5301箱9日以内出荷アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![冷温水配管洗浄剤[スタインBK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413094-260625-02.jpg)