カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- サンコー(三甲)(4)
- ミツビシ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- 日酸TANAKA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- シグマ光機(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 日本ブレード(1)
「b122-13」の検索結果
特価

雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122