カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(100)
  • SMC(88)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • トヨタ(54)
  • CKD(36)
  • イトーキ(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • ダイハツ(33)
  • ニシキ工業(30)
  • 住友重機械工業(26)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 日東工業(18)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • ERECTA(エレクター)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • 三木プーリ(11)
  • 協和[機構部品](11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b124」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ

    エスコ
    41,100税込45,210
    1台
    翌日出荷
    本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
    仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(12本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-124ピッチ(mm)8
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    2,150税込2,365
    1箱(100個)
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    2,390税込2,629
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • 手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ

    手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):210●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm
  • 125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-124
  • 天井用漏れ受けキット エスコ

    天井用漏れ受けキット

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    規格CAT7A
  • 物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ

    物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1箱(4本)
    翌日出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
  • [Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ

    [Ball-Hex] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    商品構成単品
  • 20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    20L ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1箱(4個)
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
  • コンテナ(86L) エスコ

    コンテナ(86L)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • 74x124x3mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    74x124x3mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-124A
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    6,590税込7,249
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 六角頭全ねじボルト(細目) エスコ

    六角頭全ねじボルト(細目)

    エスコ
    350税込385
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキねじ山種類細目
  • M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 食品用ホース(糸入り) エスコ

    食品用ホース(糸入り)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
  • 日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ) エスコ

    日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ)

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    日本のねじに合わせるアダプターです。
    材質ABSねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ

    エスコ
    46,900税込51,590
    1台
    翌日出荷
    万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
    仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
  • 3/4"NHx1/2" 雌ASH ホース口金 エスコ

    3/4"NHx1/2" 雌ASH ホース口金

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-22B
  • 3/4"NHx3/4" 雄ASH ホース口金 エスコ

    3/4"NHx3/4" 雄ASH ホース口金

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-21B
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ

    [内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール

    エスコ
    33,900税込37,290
    1台
    翌日出荷
    ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    31,600税込34,760
    1台
    翌日出荷
    仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • 6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)8.7全長(m)28使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10ホース長さ(m)(1次側)2