カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • ハンマーキャスター(307)
  • コガネイ(297)
  • ParkerTAIYO(190)
  • CKD(145)
  • バクマ工業(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • ナベヤ(38)
  • Qlight(36)
  • 大阪魂(36)
  • 冨士端子工業(35)
  • TRUSCO(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • 東亜高級継手バルブ製造(20)
  • イマオコーポレーション(19)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • AFAM(アファム)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b125」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B125 スタンダード Vベルト エスコ

    B125 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-125種類Vベルト規格B125
  • B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(9本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • エスコ 25mm カムバックル エスコ

    エスコ 25mm カムバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
  • P-12.5 オーリング(10個) エスコ

    P-12.5 オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
  • 25mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    25mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    195税込215
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
  • 125mm 弱電用ラジオペンチ エスコ

    125mm 弱電用ラジオペンチ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537B-125全長(mm)125先端先細バネ有り
  • 125mm マイクロニッパー エスコ

    125mm マイクロニッパー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA535MB-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
  • 25x175mm 平タガネ エスコ

    25x175mm 平タガネ

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572B-125
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    2,390税込2,629
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • M12x125mm スタッドボルト エスコ

    M12x125mm スタッドボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM12寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
  • 125x 40mm ナイロン車輪 [白] エスコ

    125x 40mm ナイロン車輪 [白]

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MB-125軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125質量(g)300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 13 -18 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    13 -18 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-125適合電線径(Φmm)13~18
  • M12/呼12/125mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • 1/2インチx125mm オフセット エクステンションバー エスコ

    1/2インチx125mm オフセット エクステンションバー

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CB-125全長(mm)125差込角(inch)1/2
  • 1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-125全長(mm)125質量(g)275寸法L(mm)125寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
  • 125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-125材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-125
  • 12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-12.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)12.5表面処理TiNコート
  • 3/4インチx125mm エクステンション バー エスコ

    3/4インチx125mm エクステンション バー

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DB-125全長(mm)125差込角(inch)3/4
  • 125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    125A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    7,000税込7,700
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 99x199x3mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    99x199x3mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-125A
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

    125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SG-125材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)125×46許容荷重(kg)750質量(g)860種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)145
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 50mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    50mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM18寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性