カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(39)
- ERECTA(エレクター)(28)
- MAZDA(マツダ)(63)
- P・O・Pプロダクツ(14)
- SMC(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- イトーキ(31)
- ダイハツ(13)
- トヨタ(48)
- フェリック(12)
- ホンダ(89)
- ミツビシ(41)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- モートーン(9)
- リューター(日本精密機械工作)(8)
- 三木プーリ(16)
- 三菱ふそう(16)
- 中部コーポレーション(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

JIS安全標識
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷から5日以内出荷仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952B-141ピッチ(mm)3
1.0x2.0m/ 10mm ゴムマット
エスコ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約10幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-141種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約31色ブラック
8-12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(50個)翌日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)8~12
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961箱(10双)翌日出荷軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:白
50x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻翌日出荷材質表面:PVC、裏面:マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.97寸法(mm)50×1000色イエロー長さ(m)1
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-141形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
路面道路標識
エスコ¥8,870税込¥9,7571枚翌日出荷【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
ビジネスバッグ
エスコ¥7,570税込¥8,3271個翌々日出荷パソコン対応。外ポケット3個、内ポケット2個、パソコンホルダー1個、ペンホルダー2個、カードホルダー3個。ショルダーベルト、キャリーバックホルダー付き。材質ナイロン質量(kg)1.2 (ショルダーベルト含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:400×40×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×105×405
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら