カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(211)
  • SMC(82)
  • CKD(33)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • トヨタ(23)
  • ミツビシ(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • サンコー(三甲)(12)
  • TRUSCO(11)
  • 西邦工業(11)
  • 三木プーリ(10)
  • オイレス工業(9)
  • 酒井製作所(9)
  • ダイハツ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • NOK(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b142」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    翌日出荷
    仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
  • 10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1袋(50個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
  • 500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
  • 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌日出荷
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    3,640税込4,004
    1箱(100個)
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-142形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
  • 320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリア エスコ

    320x237x10mm ポケットファイル(2ポケット/クリア

    エスコ
    265税込292
    1冊
    翌日出荷
    材質PP寸法(mm)237(W)×10(D)×320(H)クリア入数1冊
  • 50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ) エスコ

    50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1巻
    翌日出荷
    材質表面:PVC、裏面:マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.97寸法(mm)50×1000オレンジ長さ(m)1
  • 隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ

    隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ

    エスコ
    485税込534
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質鋼板穴数6
  • #120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)10質量(g)14.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑
  • 14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち) エスコ

    14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    61,900税込68,090
    1巻
    4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250引張強度(kN)43.8
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
  • 500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    500ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99
  • 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個) エスコ

    4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1パック(10個)
    翌日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
  • 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)