カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 作業工具(12)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- KANA(片山チエン)(497)
- BIGM(丸山製作所)(462)
- 大阪魂(350)
- NTN(エヌティーエヌ)(138)
- CKD(107)
- StarTech.com(92)
- P・O・Pプロダクツ(80)
- TRUSCO(79)
- NSK(日本精工)(78)
- KTC(71)
- 水本機械製作所(66)
- 三菱電機(65)
- 鹿島化学金属(UKB)(56)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
- MAD MAX(マッドマックス)(52)
- 椿本チエイン(50)
- メディアカバーマーケット(49)
- 岩田製作所(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b19」の検索結果
![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,140税込¥4,5541巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50![205mm ミニほうき [パーム] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444293-220425-02.jpg)
205mm ミニほうき [パーム]
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷エスコ品番EA928CB-19材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー幅(mm)90毛丈(mm)86寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2エスコ品番EA940CB-19タイプフットスイッチ(2mコード付)定格電圧(V)AC125Vコード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m定格電流(A)15A
19mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-19全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)13対辺(mm)19外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
190x30x30mm 万能クリップ
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷安全ストッパー(黄色のリング)付 ワンタッチで留められる強力なクリップです。エスコ品番EA762FB-190材質ポリプロピレン寸法(mm)190×30×30耐熱温度(℃)-30~110繰り返し・詰め替え対応![19x320mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978662-170829-02.jpg)
19x320mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥9,320税込¥10,2521個翌日出荷エスコ品番EA573LB-19形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-19材質PP寸法(mm)808×553×370フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
35x15mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-19種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
アクリルパイプ(注型品)
エスコ(2件のレビュー)¥3,570~税込¥3,927~1個翌日出荷美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8エコロジー商品省エネ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-19D材質PP寸法(mm)808×553×370タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)
エスコ¥49,700税込¥54,6701個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-19E材質PP寸法(mm)808×553×370タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
自動車用錆取剤
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄。 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ。 化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去。 低臭タイプ。 PRTR非該当。用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去エスコ品番EA922AB-19A内容量(L)4液性中性外観無色液体(低臭タイプ)危険物の類別非危険物
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
PTハーフユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
ホールディングテープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101パック(13巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2




![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)


![205mm ミニほうき [パーム] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444293-220425-02.jpg)

![19mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558834-250822-02.jpg)











![19x320mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978662-170829-02.jpg)













![5/64-3/8"/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981584-170830-02.jpg)