カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • CKD(219)
  • 長野計器(145)
  • KITZ(キッツ)(144)
  • コガネイ(140)
  • 廣杉計器(113)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • フジトク(106)
  • 右下精器製造(101)
  • 桑名金属工業(91)
  • 大阪魂(83)
  • PISCO(ピスコ)(82)
  • リケン(80)
  • アソー(78)
  • オンダ製作所(69)
  • ヤマト特殊鋼(68)
  • 吉年(61)
  • イノック(55)
  • シーケー金属(53)
  • KTC(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-08」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,700税込10,670
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
3/8インチ ゲートバルブ エスコ3/8インチ ゲートバルブエスコ
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA470D-3形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/8インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
8,930税込9,823
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
3/8インチ PT組フランジ エスコ3/8インチ PT組フランジエスコ
4,480税込4,928
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA469BK-3材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ10mmx3/8インチ ニードルバルブエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ6mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
3/8インチ スイングチャッキバルブ エスコ3/8インチ スイングチャッキバルブエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個) エスコメタルラックミニ用棚板固定部品(4個)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8インチ チェックバルブ エスコ3/8インチ チェックバルブエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
8mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ8mmx3/8インチ ニードルバルブエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-83形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド エスコ400x15x110mm メタルラックミニ用ガイドエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。
エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ9mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭