カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(435)
  • CKD(209)
  • 廣杉計器(160)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • メディアカバーマーケット(112)
  • ParkerTAIYO(100)
  • 大阪魂(48)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • KTC(34)
  • ナリカ(29)
  • StarTech.com(27)
  • omron(オムロン)(25)
  • ホンダ(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • NACHI(不二越)(19)
  • イスカル(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • ゴールドメダル(18)
  • 岩田製作所(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当り エスコ戸当りエスコ
410税込451
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
薄手ケブラー手袋 エスコ薄手ケブラー手袋エスコ
5,100税込5,610
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性耐切創性3/B
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。電球の種類LED材質(本体)アルミブラックエスコ品番EA758SG-20光源LED球LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン
M3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
消費電力(W)300コテ先温度(℃)587仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型