カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • 収納ボックス/ケース(2)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
  • A4(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • JEJアステージ(4)
  • TENMA(天馬)(5)
  • ナカバヤシ(64)
  • コクヨ(67)
  • 山金工業(4)
  • サカセ化学工業(2)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • ダイシン(21)
  • リヒトラブ(31)
  • イトーキ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(731)
  • メディアカバーマーケット(175)
  • プラス[家具](72)
  • 平野鞄(38)
  • BRAHMS(29)
  • ボンマックス(29)
  • SKC(環境測定)(24)
  • PLUS(プラス)[文具](20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4 収納」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4 ボックスバッグ エスコA4 ボックスバッグエスコ
1,080税込1,188
1冊
当日出荷
持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手 横に寝かした状態で積み重ねもできます。 名刺ポケット付。 B4デスクキャビネットに収納できます。 使わない時はたたんでおけば、省スペース A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。
27L キャリーケース エスコ27L キャリーケースエスコ
22,500税込24,750
1個
当日出荷
2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2アズワン品番65-2247-02
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B寸法(mm)90×90×172内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,590税込2,849
1枚(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,130税込2,343
1枚(10枚)
翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9318-07
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個 エスコ590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4B材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(kg)(1個あたり)1.76外寸(mm)388×590×324内寸(mm)295×470×302フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-19
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
550税込605
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
660税込726
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9317-78
オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコオフィスチェスト EA954JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kgアズワン品番65-9328-51
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
衣類収納棚 EA951FGシリーズ エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着アズワン品番65-9327-46
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付アズワン品番65-9318-03
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
B4ファイルまで対応、大きめの書類や資料など収納します。マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせ対応できます(通勤用にも出張用にも使えます)。また、急に荷物が増えてもあわてる必要がありません。スーツケースのキャリーバー通し付でスーツケースのサブバッグとしても大活躍です。ゴム足鋲、底板、肩アテ付きショルダーベルト付で頑丈かつ使いやすく設計しています。【正面】・アウトポケット×2。・ファスナーポケット・オープンポケット【正面アウトポケット内部】・オープンポケット・ペン差し【背面】・キャリーバー通し【メインルーム内部】・クッション材入りポケット・オープンポケット・ネットポケット×2。・可倒式底板。
材質マイクロファイバーポリエスター質量(kg)1.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×140(190)×310適合サイズB4ファイル(37.9×27.2cm)まで
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
4,500税込4,950
1本
翌日出荷
ショルダーベルト付き。B4ファイルが収納できます。外ポケット1個、内ポケット5個。
材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)450容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×280対応機種14インチまでのPC
ファイルホルダー エスコファイルホルダーエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
A4サイズの用紙が収納可能です。
材質スチール寸法(mm)264×77×181サイズA4質量(g)760適合品番EA956F-2B~-4
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
5,000税込5,500
1本
翌日出荷
キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット1個、内ポケット2個。
材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)580容量(L)14寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部:325×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×310
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。
材質ポリエスター600D裏PVC質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ