カテゴリ
- 物流用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 作業工具(12)
- 保管用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(3,726)
- トヨタ(2,737)
- ホンダ(1,659)
- MAZDA(マツダ)(621)
- ミツビシ(610)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(273)
- ParkerTAIYO(253)
- YAMAHA(ヤマハ)(214)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- ダイハツ(145)
- ハンマーキャスター(113)
- スバル(108)
- KANA(片山チエン)(104)
- RS PRO(84)
- 高田ベッド製作所(78)
- TRUSCO(75)
- CKD(73)
- ブランドをもっと見る
「b90」の検索結果
特価

B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
380x370mm 洗車クロス
エスコ(1件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。 ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。 拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。 又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。 2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。 優れた吸水性と速乾性。 乾いても固くならず柔らかいままです。 ニオイが付かず、衛生的。 悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。 優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。 乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適エスコ品番EA929DB-90材質エジプト綿、高品質ポリウレタン厚さ(mm)1.1寸法(mm)380×370色イエロー(ナチュラル)質量(g)約39吸水率(%)490
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール![[900mm 4段] セフティーステップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644794-180824-02.jpg)
[900mm 4段] セフティーステップ
エスコ¥47,300税込¥52,0301個翌日出荷エスコ品番EA905EB-90材質アルミ合金(耐食材質)段数4踏ざん踏面幅(mm)230全高(m)1.31最大使用荷重(kg)136収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1420天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥61,500税込¥67,6501個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-9.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート![0.5x3.5x90mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082427-260414-02.jpg)
0.5x3.5x90mm [-]ドライバー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA560PB-90種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64708648-210510-02.jpg)
[S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り)
エスコ¥350税込¥3851双翌日出荷柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。用途指先での細かい作業に最適厚さ(mm)1.8入数(双)1機能通気性中指長(cm)7材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム色(手首部)ネイビー
六角棒レンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷9本組。ボールポイント付。ホルダーはハンドルにもなるユニークな形状。大きなトルクをかけることができます。エスコ品番EA683AB-90形状L型寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6・7・8・10先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付
エスコ¥44,700税込¥49,1701セット翌日出荷校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷エスコ品番EA928AB-90A寸法(mm)465×485×1365材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)9掛数(本)6
軸付ゴム砥石セット
エスコ¥4,490税込¥4,9391セット翌日出荷付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。軸径(Φmm)6
サイディング補助具(ステンレス製)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷外壁サイディングを張る際の仮置き補助具材質ステンレスSUS304寸法(mm)58×59(H)質量(g)145耐荷重(kg)35
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷エスコ品番EA976DK-90B質量(kg)30.5色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
3段 作業台(バネ付キャスター付)
エスコ¥84,500税込¥92,9501台翌日出荷アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。材質アルミ合金質量(kg)10.1段数3天板寸法(mm)600×400天板高さ(m)0.90最大使用荷重(kg)150
900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥41,200税込¥45,3201個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-90B質量(kg)30.26車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150












![[900mm 4段] セフティーステップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644794-180824-02.jpg)


![1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978818-170829-02.jpg)

![90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383226-180221-02.jpg)
![1.5-10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981636-170830-02.jpg)
![0.5x3.5x90mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082427-260414-02.jpg)
![[S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64708648-210510-02.jpg)



![1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978827-170830-02.jpg)




![[EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998892-170904-02.jpg)
![[EA590B-6用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998908-170904-02.jpg)