カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ICOM(アイコム)(4)
- Kawasaki(5)
- KITO(キトー)(263)
- omron(オムロン)(4)
- StarTech.com(7)
- TOTO(8)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- セブンユニフォーム(7)
- ダイキン工業(5)
- テンパール工業(5)
- ハリケーン(5)
- 富士電機(7)
- 渡辺電機工業(150)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「ba-008」の検索結果

6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
170mm/ 340mm 鋸 鎌
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷用途草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・開梱などにエスコ品番EA650BA-8材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)340×170
バックル付収納ケース
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット(6個)翌日出荷移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌々日出荷仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)黄
銅管ソケット
エスコ¥5,690税込¥6,2591袋(5個)翌日出荷【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。材質銅形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416183-130509-02.jpg)
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-6材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416156-130509-02.jpg)
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416165-130509-02.jpg)
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-3材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416174-130509-02.jpg)
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-4材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥4,560税込¥5,0161本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,970税込¥2,1671本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど




![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)






![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)







![M8-1.0 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589053-180222-02.jpg)
![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416183-130509-02.jpg)
![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416156-130509-02.jpg)
![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416165-130509-02.jpg)
![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416174-130509-02.jpg)