カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITO(キトー)(348)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • セブンユニフォーム(25)
  • Kawasaki(19)
  • コーセル(16)
  • CKD(16)
  • RS PRO(15)
  • ゴールドメダル(12)
  • サンコーテクノ(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • GMB(10)
  • SIEMENS(10)
  • ニックス(KNICKS)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • 三菱(9)
  • フェリック(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 10mmX20m なまし銅管 エスコ

    10mmX20m なまし銅管

    エスコ
    ¥23,600税込¥25,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80
  • 13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-10
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • 41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 55x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(50本)
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • ニーパッド(プラスティックカップ) エスコ

    ニーパッド(プラスティックカップ)

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
    エスコ品番EA926BA-10種別ニーパッド色ホワイト質量(g)340構造4層構造材質(カップ部)プラスチック
  • サドルバンド エスコ

    サドルバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製)

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質真鍮型中圧型常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • 25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組) エスコ

    25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BA-10B使用荷重(kg)180材質(ベルト)ポリエステル
  • M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72ねじの呼びM10胴外径(Φmm)10
  • 9本組/ 1/4"- 3/4" 片目片口スパナ エスコ

    9本組/ 1/4"- 3/4" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥25,700税込¥28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-109
  • 10A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    10A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-10K
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • 100A サドルバンド(10個) エスコ

    100A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100R
  • 0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)0.5構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 100A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    100A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100K
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1箱(10個)
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)12消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • [5列6段] パーツキャビネット エスコ

    [5列6段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,680税込¥9,548
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661BC-4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し寸法(mm)55×153×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 仕切り板 エスコ

    仕切り板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥910税込¥1,001
    1組(60枚)
    当日出荷
    適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
  • M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ

    M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VB-10BA
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • M10x 39mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 39mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ

    M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-10BA
  • M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VC-10BA
  • 12Vバッテリー エスコ

    12Vバッテリー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
    危険物の類別非危険物