カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(531)
- KITO(キトー)(263)
- オカムラ(岡村製作所)(189)
- ホンダ(167)
- 渡辺電機工業(150)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Kawasaki(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- SIEMENS(28)
- MAZDA(マツダ)(20)
- TOTO(16)
- ニッサン(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ゼブラ(11)
- サンコーテクノ(10)
- RS PRO(9)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「ba-8」の検索結果
特価

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601組翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
170mm/ 340mm 鋸 鎌
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷用途草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・開梱などにエスコ品番EA650BA-8材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)340×170
床面養生シート (エンボス)
エスコ¥3,520税込¥3,8721巻翌日出荷ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)。自由にカットできるので、柱・床面・階段等の養生に使えます。ポリエチレンラミネ-ト→エンボス加工されたクラフト紙→ポリエチレンラミネ-トの層となっています。厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥460税込¥5061パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01ねじの呼びM8胴外径(Φmm)8
25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組)
エスコ¥5,220税込¥5,7421パック(2本)翌日出荷衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチールフック全長(mm)104フック径(mm)9入数2本フック口幅(mm)28
銅管ソケット
エスコ¥5,690税込¥6,2591袋(5個)翌日出荷【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。材質銅形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
バックル付収納ケース
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット(6個)翌日出荷移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
メイクハンドバー 800mm用 Φ32×730mm
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×730
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581箱(10個)翌日出荷操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌々日出荷仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)黄




![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)


































![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)