カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(531)
  • KITO(キトー)(263)
  • オカムラ(岡村製作所)(189)
  • ホンダ(167)
  • 渡辺電機工業(150)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • Kawasaki(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • SIEMENS(28)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • TOTO(16)
  • ニッサン(16)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ゼブラ(11)
  • サンコーテクノ(10)
  • RS PRO(9)
  • CKD(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-8」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA121BA-8用] カップ エスコ

    [EA121BA-8用] カップ

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-18A
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ

    多用途型造形補修剤(プラリペア)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1組
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
    使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
  • 170mm/ 340mm 鋸 鎌 エスコ

    170mm/ 340mm 鋸 鎌

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    用途草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・開梱などにエスコ品番EA650BA-8材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)340×170
  • 床面養生シート (エンボス) エスコ

    床面養生シート (エンボス)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1巻
    翌日出荷
    ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)。自由にカットできるので、柱・床面・階段等の養生に使えます。ポリエチレンラミネ-ト→エンボス加工されたクラフト紙→ポリエチレンラミネ-トの層となっています。
    厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    550税込605
    1袋(50本)
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • 中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮) エスコ

    中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    オーリング(NBR)。自動開閉バルブ内蔵。中圧型。
    材質真鍮常用圧力(MPa)2.9取付ねじRc(PT)1”
  • 雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雌ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 8mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0全長(mm)120
  • サドルバンド エスコ

    サドルバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
  • 排水用塩ビ管 エスコ

    排水用塩ビ管

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)450外径(Φmm)69×102
  • 25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ

    25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • ナマシ銅管 エスコ

    ナマシ銅管

    エスコ
    18,400税込20,240
    1巻
    翌々日出荷
    材質リン脱酸銅 (C1220)全長(m)20肉厚(mm)1
  • M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
  • 19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ

    19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01ねじの呼びM8胴外径(Φmm)8
  • 150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ エスコ

    150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ

    エスコ
    410税込451
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    JIS規格ステッカー
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ

    多用途型造形補修剤(プラリペア)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    合成樹脂100%アクリル樹脂。
    危険物の類別非危険物
  • 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) エスコ

    25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1パック(2本)
    翌日出荷
    衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト
    材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチールフック全長(mm)104フック径(mm)9入数2本フック口幅(mm)28
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    5,690税込6,259
    1袋(5個)
    翌日出荷
    【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5
  • 手袋(山羊革) エスコ

    手袋(山羊革)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1双
    翌日出荷
  • 19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ

    19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
  • 排水用塩ビエルボ管 エスコ

    排水用塩ビエルボ管

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)79×102外径(Φmm)89×112
  • 大便器用固定金具 エスコ

    大便器用固定金具

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
  • 175mm/ 440mm 木 鎌 エスコ

    175mm/ 440mm 木 鎌

    エスコ
    3,930税込4,323
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)440刃長(mm)175柄長さ(mm)360材質(刃)刃物鋼(白2鋼複合鋼)
  • 80A サドルバンド(10個) エスコ

    80A サドルバンド(10個)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-80R
  • 80A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    80A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-80K
  • 11/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    11/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA614BA-8
  • 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • バックル付収納ケース エスコ

    バックル付収納ケース

    エスコ
    19,900税込21,890
    1セット(6個)
    翌日出荷
    移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
  • メイクハンドバー 800mm用 Φ32×730mm エスコ

    メイクハンドバー 800mm用 Φ32×730mm

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
    材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×730
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌々日出荷
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)