カテゴリ
- 作業工具(553)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
- 電気材料(326)
- 配管・水廻り設備部材(300)
- 梱包用品(100)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 物流用品(62)
- 安全保護具(51)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- 測定用品(40)
- 保管用品(37)
- トラック輸送・安全用品(35)
- 農具(34)
- パソコン/周辺機器(32)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 機構部品(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 作業服(22)
- 研磨材(21)
- 切削工具(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 溶接用品(16)
- 制御機器(14)
- 安全標識(14)
- 接着剤・補修材(13)
- メカニカル部品(13)
- 清掃用品(12)
- 建築金物(11)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 自動車補修部品(8)
- 防犯用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 家電(5)
- 日用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 手袋(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(149)
- SMC(31,078)
- ホンダ(18,559)
- 三菱ふそう(3,568)
- BAHCO(バーコ)(2,198)
- オカムラ(岡村製作所)(1,850)
- BIGM(丸山製作所)(1,519)
- RS PRO(1,436)
- ニッサン(1,412)
- SIBATA(柴田科学)(1,388)
- MAZDA(マツダ)(1,320)
- Festo(1,146)
- ミツビシ(1,109)
- トヨタ(1,061)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,024)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(993)
- 日野自動車(770)
- KITO(キトー)(749)
- マルヤス電業(683)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「ba」の検索結果

30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ
エスコ¥46,900税込¥51,5901台翌日出荷万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1個翌日出荷から翌々日出荷「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ
エスコ¥115~税込¥127~1個翌日出荷から4日以内出荷エンビ給水栓用のエルボ支持材。材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
エスコ¥630~税込¥693~1パック(2個)翌日出荷耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ
エスコ¥3,090~税込¥3,399~1ケース(10個)翌日出荷ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561箱(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
...





![[EA121BA-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509813-260625-02.jpg)

![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)
![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)
![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)
![[EA851BA-1用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572310-231110-02.jpg)










![[EA523BA-27用]替 刃(2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533133-210428-02.jpg)