カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(524)
  • マルヤス電業(132)
  • ホンダ(119)
  • Optibelt(71)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ノーブランド(41)
  • KITO(キトー)(40)
  • スマイル[家具](40)
  • マキテック(28)
  • RS PRO(25)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • 吉田製材(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • コーセル(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ホクセイ(14)
  • TDK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba30」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    10,600税込11,660
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP30 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-30V
  • 2・3/16" 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    2・3/16" 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA614BA-30
  • 結束バンド(耐薬品性/PP) エスコ

    結束バンド(耐薬品性/PP)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応 耐薬品性に優れています。
  • 165mm/ 470mm 木 鎌 エスコ

    165mm/ 470mm 木 鎌

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-30
  • 雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雌ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 139x155x 64mm キャビネット引出し エスコ

    139x155x 64mm キャビネット引出し

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-30材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×155×64適合キャビネットEA661BA-3
  • 30mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    30mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)320
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • 100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)100適合径(Φmm)114.3ねじ穴(Φmm)5
  • 25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ) エスコ

    25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    仕様カム式エスコ品番EA982BA-30A材質ポリエステル使用荷重(kg)181
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    34,000税込37,400
    1本
    翌日出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
  • レギュレーター (EA330BA用) エスコ

    レギュレーター (EA330BA用)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
    対象ガスアセチレンねじサイズM22
  • ガット(EA330BA用) エスコ

    ガット(EA330BA用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM22
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    62,000税込68,200
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg