カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,017)
  • SIEMENS(130)
  • ホンダ(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(95)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • ニッサン(28)
  • D'Addario(22)
  • ダイキン工業(21)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • タカチ電機工業(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • TDK(10)
  • ナイキ(9)
  • スズキ(8)
  • プロトブレンボ(8)
  • 弘進ゴム(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-003」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339BB-1
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    4,210税込4,631
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 175mm コンデンサーブラシ エスコ

    175mm コンデンサーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928BB-3
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用材質真鍮直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • 310x195mm コードレスドリルホルスター エスコ

    310x195mm コードレスドリルホルスター

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
    仕様ビットホルダー付エスコ品番EA923BB-3材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)195×310ベルト通し幅(mm)95
  • 1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ

    1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334BB-3A幅(mm)1720長さ(m)1.92
  • [UCFL203]17mm菱フランジ型ユニット エスコ

    [UCFL203]17mm菱フランジ型ユニット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BB-3形状菱フランジ型ユニット
  • [40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ

    [40-100mm]90°軸用リングプライヤー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BB-3軸穴種別軸用全長(mm)200種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100
  • 3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ

    3/8インチ メネジソケット[ステンレス]

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
  • M10-M12 スクリューエキストラクター エスコ

    M10-M12 スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BB-3
  • 9.5x100mm 丸軸センターポンチ エスコ

    9.5x100mm 丸軸センターポンチ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574BB-3
  • Φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑) エスコ

    Φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BB-3A
  • 3/8"sqx 75mm エクステンションバー エスコ

    3/8"sqx 75mm エクステンションバー

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BB-3
  • シートメタルプライヤー エスコ

    シートメタルプライヤー

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
  • 3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ

    3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
    エスコ品番EA764BB-3Aブルー規格CAT6Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
  • 酸素用プラグ[器具側] エスコ

    酸素用プラグ[器具側]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
  • 914mm 難燃パンツ エスコ

    914mm 難燃パンツ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1本
    翌日出荷
    材質難燃処理コットングリーンウエスト(cm)91
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • [1列6段] パーツキャビネット エスコ

    [1列6段] パーツキャビネット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ エスコ

    28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    仕様4列19行エスコ品番EA109BB-3全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質
  • 64x279x155mm キャビネット引出し エスコ

    64x279x155mm キャビネット引出し

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
  • 酸素用カプラー (4~5mm) エスコ

    酸素用カプラー (4~5mm)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 異径ソケット エスコ

    異径ソケット

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
    材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコ

    ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1本
    4日以内出荷
    日焼け跡が残らない透明あごひもです。
    仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
  • 真空ポンプオイル エスコ

    真空ポンプオイル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    5日以内出荷
    真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
    用途工業用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性