カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(141)
  • SIEMENS(48)
  • ホンダ(45)
  • ニッサン(17)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • 明工社(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 弘進ゴム(7)
  • Vesrah(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • サカタ製作所(5)
  • KSフィルター(5)
  • プロトブレンボ(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-003」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
4,210税込4,631
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
350-500mm 家具固定ポール(2本) エスコ350-500mm 家具固定ポール(2本)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BB-3
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339BB-1
真空ポンプオイル エスコ真空ポンプオイルエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用容量(L)4危険等級アズワン品番64-7816-93危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
310x195mm コードレスドリルホルスター エスコ310x195mm コードレスドリルホルスターエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC仕様ビットホルダー付エスコ品番EA923BB-3寸法(mm)195×310ベルト通し幅(mm)95
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/8インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)
翌日出荷
材質
酸素用カプラー (4~5mm) エスコ酸素用カプラー (4~5mm)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
[UCFL203]17mm菱フランジ型ユニット エスコ[UCFL203]17mm菱フランジ型ユニットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-3
光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組) エスコ光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595BB-3
914mm 難燃パンツ エスコ914mm 難燃パンツエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
材質難燃処理コットングリーンウエスト(cm)91アズワン品番64-2208-02
M10-M12 スクリューエキストラクター エスコM10-M12 スクリューエキストラクターエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BB-3
[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ[40-100mm]90°軸用リングプライヤーエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)200軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)40~100エスコ品番EA590BB-3
28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ エスコ28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)350×28.5毛丈(mm)28.5仕様4列19行エスコ品番EA109BB-3質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9