カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SHIMANO(シマノ)(44)
- パイロット(26)
- タカチ電機工業(15)
- オルファ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- CKD(7)
- 東洋技研(6)
- 日東工器(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- D'Addario(5)
- 北川鉄工所(4)
- 象印マホービン(4)
- 桑名金属工業(4)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- RITCHEY(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「bb-010」の検索結果
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。材質樹脂ホース長さ(m)1
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
420ml 路面標識専用プライマー
エスコ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10材質トルエン容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
60mm 圧力計
エスコ¥2,800~税込¥3,080~1個翌日出荷ブルドン管方式。接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
M24x137mm サポートスクリュー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥38,900税込¥42,7901個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
M10x 39mm サポートスクリュー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 49mm サポートスクリュー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9




![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)








![1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091168-260130-02.jpg)