カテゴリ

  • 溶接用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • タカチ電機工業(17)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • SMC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • Kawasaki(9)
  • パイロット(8)
  • brembo(8)
  • 太陽技研(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • 城東テクノ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ミツビシ(4)
  • KSフィルター(4)
  • SIEMENS(4)
  • 北川鉄工所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-012」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53グリーン
  • 98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ

    98x71x53mm パーツケース小皿(12個)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
    エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53オレンジ
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,210税込4,631
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
  • ガス用プラグ[器具側] エスコ

    ガス用プラグ[器具側]

    エスコ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
  • 225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-12A質量(g)約750材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)フック全長(mm)100フック径(mm)10フック口幅(mm)28
  • 450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
  • 6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
  • 禁煙標識 エスコ

    禁煙標識

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
  • M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-12BB
  • ガス用カプラー (6~9mm) エスコ

    ガス用カプラー (6~9mm)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BB-12
  • Φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤) エスコ

    Φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BB-12A
  • [L] 手袋(鹿革) エスコ

    [L] 手袋(鹿革)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
    エスコ品番EA353BB-12材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴムサイズL全長(cm)22
  • Rc2・1/2”xRc  2”  異径ソケット エスコ

    Rc2・1/2”xRc 2” 異径ソケット

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-12形状異径ソケット
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • 12mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    12mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)12全長(mm)125
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質サイズ(mm)31.75
  • R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
  • シートメタルプライヤー エスコ

    シートメタルプライヤー

    エスコ
    18,600税込20,460
    1丁
    翌日出荷
  • 32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • ガス用プラグ (4~5mm) エスコ

    ガス用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • ヘルメット (通気孔付き) エスコ

    ヘルメット (通気孔付き)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌々日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付き。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます(費用別途必要)。
    材質ABS樹脂【ひさし】グレー質量(g)425頭囲(cm)53~62
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    5,700税込6,270
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコ

    ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1本
    4日以内出荷
    日焼け跡が残らない透明あごひもです。
    仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12