カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • タカチ電機工業(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • brembo(11)
  • ホンダ(8)
  • イマオコーポレーション(4)
  • SMC(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 岡崎精工(2)
  • パイロット(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • BIKEHAND(2)
  • ミツビシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-013」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
表面用センサー(EA701BB-11-13用) エスコ表面用センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-63
液体用標準センサー(EA701BB-11-13用) エスコ液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-62
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー エスコ20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパーエスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
材質(刃)超硬エスコ品番EA579BB-13
ガス用プラグ[器具側] エスコガス用プラグ[器具側]エスコ
889税込978特価
1個
当日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
ガス用カプラー (4~5mm) エスコガス用カプラー (4~5mm)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管 エスコ6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
250x500mm 火気厳禁標識 エスコ250x500mm 火気厳禁標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品アズワン品番65-5667-24
67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ エスコ67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
板金つかみばし エスコ板金つかみばしエスコ
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-13A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
ヘルメット (通気孔付き) エスコヘルメット (通気孔付き)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付き。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます(費用別途必要)。
材質ABS樹脂【ひさし】グレー質量(g)425頭囲(cm)53~62
225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BB-13A材質ポリエステル質量(g)約880フック全長(mm)100フック口幅(mm)28
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9