カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(31)
  • タカチ電機工業(22)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • Kawasaki(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • KSフィルター(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • サンドビック(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-016」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53グリーン
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
  • 98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ

    98x71x53mm パーツケース小皿(12個)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
    エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53オレンジ
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用材質真鍮直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度 エスコ

    50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度

    エスコ
    4,240税込4,664
    1本
    翌日出荷
    速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
    仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
  • 8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • [EA707BB-15用] 替テストリード エスコ

    [EA707BB-15用] 替テストリード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1セット
    翌日出荷
    EA707BB-15用替テストリード
    仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
  • [1列8段] パーツキャビネット エスコ

    [1列8段] パーツキャビネット

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BA-4寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64段数1列8段有効内寸法・間口(mm)275有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • [2列8段] パーツキャビネット エスコ

    [2列8段] パーツキャビネット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BA-3寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)139×155×64段数2列8段有効内寸法・間口(mm)133有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD