カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 保管用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 安全標識(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,016)
  • 堀内機械(383)
  • SHIMANO(シマノ)(255)
  • YAGEO(228)
  • ニッサン(201)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • SIEMENS(85)
  • MURATA(村田製作所)(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • ParkerTAIYO(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • ハンマーキャスター(30)
  • KITO(キトー)(25)
  • brembo(21)
  • 大正天びん製作所(21)
  • 住友重機械工業(19)
  • 常磐精工(18)
  • イマオコーポレーション(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-1」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組) エスコ

    光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595BB-3
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    2,390税込2,629
    1セット
    翌日出荷
    ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
    用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339BB-1
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,140税込4,554
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10材質トルエン容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    790税込869
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA469BB-1形状ソケットねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
  • 200g グランドパッキン エスコ

    200g グランドパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    5,500税込6,050
    1箱(200g)
    当日出荷
    どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
    エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300内容量(g)200摩擦係数0.02~0.016
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • [5列9段] パーツキャビネット エスコ

    [5列9段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-1本体寸法(mm)307×150×420(H)引出し数5列9段仕切板10枚引出し寸法(mm)55×153×41(H)適合仕切板EB661BA-11(60枚入)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 空調用デジタル温度計 エスコ

    空調用デジタル温度計

    エスコ
    7,350税込8,085
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
  • 600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット エスコ

    600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット

    エスコ
    128,900税込141,790
    1台
    当日出荷
    材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)56.5レッド材質(車輪)ウレタン段数7キャスター固定×2、自在(ストッパー付)×2ストッパー付きキャスター径(Φmm)100引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
  • M 5-M 6 スクリューエキストラクター エスコ

    M 5-M 6 スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BB-1
  • 28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ

    28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)真鍮材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
  • 小便器フラッシュバルブ エスコ

    小便器フラッシュバルブ

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
  • 813mm 難燃パンツ エスコ

    813mm 難燃パンツ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1本
    翌日出荷
    ASTM F1506規格
    材質難燃処理コットングリーンウエスト(cm)81
  • 4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BB-1材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
  • ガス用プラグ[器具側] エスコ

    ガス用プラグ[器具側]

    エスコ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
  • 20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー エスコ

    20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579BB-13材質(刃)超硬
  • 75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付) エスコ

    75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724BB-1
  • 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット エスコ

    3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB-1
  • [UCFL201]12mm菱フランジ型ユニット エスコ

    [UCFL201]12mm菱フランジ型ユニット

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BB-1形状菱フランジ型ユニット
  • 酸素用プラグ (6~9mm) エスコ

    酸素用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
  • ヘルメット(エアライト/シールドレンズ付/白) エスコ

    ヘルメット(エアライト/シールドレンズ付/白)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート頭囲(cm)53~62
  • 38x1400mm ショルダーベルト エスコ

    38x1400mm ショルダーベルト

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
  • 30x1400mm ショルダーベルト エスコ

    30x1400mm ショルダーベルト

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-11線径(Φmm)2
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • 830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ

    830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334BB-1A幅(mm)830長さ(m)0.92
  • 6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-11厚さ(mm)1長さ(m)10銅管径(Φmm)4×6仕上外径(Φmm)8
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • G 3/4" x 3/4" コネクター エスコ

    G 3/4" x 3/4" コネクター

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
  • シートメタルプライヤー エスコ

    シートメタルプライヤー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1丁
    翌日出荷
  • 6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
  • R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • 450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2